Motion
461891-NIST
Tacómetro: tipo portátil, contacto, pantalla digital
Artículo MI #03179974
No. Fabricante 461891-NIST
Precio346.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tacómetro: tipo portátil, contacto, pantalla digital
Artículo MI #03179974
No. Fabricante 461891-NIST
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
Precio346.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    3.9 pies
  • Profundidad del tacómetro
    37 mm
  • Altura del tacómetro
    170 mm
  • Ancho del tacómetro
    27 mm

Detalles

  • Apagado automático
    Sí
  • Certificado de calibración
    NIST
  • Operación con o sin contacto
    Contacto
  • Registro de datos
    Sí
  • Mostrar
    LCD de 9999 cuentas
  • Estilo de visualización
    Digital
  • Incluye
    Rueda de repuesto
  • RPM de contacto máximas
    19999 rpm
  • Mediciones tomadas
    RPM
  • Mediciones almacenadas en memoria
    Último, Máximo, Mínimo
  • Número de dígitos mostrados
    5
  • Fuente de alimentación
    9V Batería
  • Tipo de tacómetro
    Portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
461891-NIST TACHOMETER W/NIST 461891
  • Termómetro IR integrado
  • Promedio de 20 puntos