Especificaciones
Detalles
- Precisión±3 %
- Estándar de calibraciónCertificado NIST
- IncluyeSondas de temperatura de alambre de talón tipo K Wo y 4 pilas AAA
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorMedidor de temperatura/humedad con punto de condensación y bombilla húmeda
- Humedad relativaDel 10 al 90 %
- Rangos de temperatura secundariosDe -6.9 a 122 °F (bombilla húmeda), de -328 a 2498 °F (temp. externa), de -90.4 a 122 °F (punto de condensación)
- Rango de temperatura-4 a 122 °F
Descripción general
- Mediciones diferenciales de sobrecalentamiento: T1-T2, Air-T1, T1-Dewpoint
- Entrada de sonda de temperatura externa tipo K doble
- Visualización simultánea de % HR, temperatura y punto de rocío o temperatura de bulbo húmedo o de sonda externa
- Interfaz RS-232 integrada (cable RS-232 opcional): utiliza Windows® Hyperterminal para descargar datos a un PC
- La memoria almacena hasta 99 registros de datos
- Incluye dos sondas de temperatura de alambre de talón tipo K y 4 pilas AAA