Motion
380926
Multímetro - Sonda Pinza, Pantalla Digital, 1000 V CC Máx, 1000 V CA Máx, Corriente AC 2000 A
Artículo MI #03180140
No. Fabricante 380926
Precio349.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Sonda Pinza, Pantalla Digital, 1000 V CC Máx, 1000 V CA Máx, Corriente AC 2000 A
Artículo MI #03180140
No. Fabricante 380926
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
Precio349.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    38 mm
  • Dimensiones
    255 Al. x 73 An. x 38 Pr. mm
  • Medición de voltaje de CC máximo
    1000 V CC
  • Peso
    14 oz

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    ±1 % + 2 dígitos
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Verde
  • Medición de corriente CA máx.
    2000 A
  • Medición de corriente CC máx.
    2000 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    1000 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, tensión CA, capacitancia, corriente CC, tensión CC, diodo, ciclo de trabajo, frecuencia, resistencia
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Sonda de sujeción
  • Categoría de seguridad
    CAT IV 600V

Descripción general

Descripción del fabricante
MULTÍMETRO 380926 , TRMS DE SUJECIÓN