Motion
FP1508
Escalera - Fibra de vidrio, clasificación de servicio tipo IA, tamaño de escalera de 8 pies, capacidad de peso de 300 lb
Artículo MI #03185468
No. Fabricante FP1508
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera - Fibra de vidrio, clasificación de servicio tipo IA, tamaño de escalera de 8 pies, capacidad de peso de 300 lb
Artículo MI #03185468
No. Fabricante FP1508
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distribución de la base
    67-1/2 pulg.
  • Ancho inferior
    31 pulg.
  • Altura hasta la plataforma
    8 pies
  • Tamaño de la escalera
    8 pies
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Equipado con Da Boot para una pisada resistente a los resbalones, sistema SHOX y ProTop, una parte superior moldeada estructural no conductora con bandeja de tornillería, soporte para latas de pintura, ranuras para herramientas de mano, soporte para tubos, parte delantera curvada de la parte superior que proporciona comodidad a las piernas y un imán conveniente para asegurar piezas pequeñas de acero.
  • Clasificación de servicio
    Tipo IA
  • Material de la escalera
    Fibra de vidrio
  • Tipo de escalera
    Escalera de escalera
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Estándares cumplidos
    OSHA, ANSI A14.5, CSA
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ESCALERA DE PLATAFORMA DE FP1508 8'