Motion
48-42-0120

MILWAUKEE TOOL
48-42-0120

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero de alta velocidad, mango en U, 18 TPI, 2-3/4 pulg. de largo
Artículo MI #03223024
No. Fabricante 48-42-0120
Precio8.50 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-0120

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero de alta velocidad, mango en U, 18 TPI, 2-3/4 pulg. de largo
Artículo MI #03223024
No. Fabricante 48-42-0120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio8.50 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.75 pulg.
  • Longitud
    2-3/4 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.28125 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de cuchilla
    Mango en U de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242136353
  • Calidad del material
    Metal
  • Número de dientes
    50
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    Mango en U
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    045242136353

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-0120 PLANTILLA SAW BL HSS 18T 2-3/4LG
  • Alta resistencia: construcción avanzada para una larga vida útil, incluso en aplicaciones profesionales difíciles
  • Cortes rápidos: la forma y la nitidez del diente facilitan un corte rápido y recto en madera
  • Versátil: cuenta con una lengüeta universal
  • La construcción de dientes invertidos evita las astillas superiores al cortar en madera
  • Diseñado y construido para manejar trabajos pesados
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"