Motion
48-42-0650

MILWAUKEE TOOL
48-42-0650

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, Mango en U, 12 TPI, 2-3/4 in Long
Artículo MI #03223029
No. Fabricante 48-42-0650
Precio8.63 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-0650

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, Mango en U, 12 TPI, 2-3/4 in Long
Artículo MI #03223029
No. Fabricante 48-42-0650
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
Su precio8.63 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.75 pulg.
  • Longitud
    2-3/4 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Peso
    0.035 lb
  • Ancho
    0.28125 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Mango en U de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero con alto contenido de carbono
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242137053
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    33
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    Mango en U
  • Tpi
    12
  • UPC_NO
    045242137053

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-0650 PLANTILLA SAW BL HCS 12T 2-3/4LG
  • Alta resistencia: construcción avanzada para una larga vida útil en aplicaciones profesionales difíciles
  • Cortes rápidos: la forma y la nitidez del diente facilitan un corte rápido y recto en madera
  • Versátil: cuenta con una lengüeta universal
  • La construcción de dientes invertidos evita las astillas superiores al cortar en madera
  • Diseñado y construido para manejar trabajos pesados
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
Los clientes también compraron