Motion
9560
Elevador de cadena eléctrico - Montaje en gancho, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, monofásico, 115/230 V CA, 1/2 hp, velocidad máxima de elevación de 16 fp/min
Artículo MI #03224757
No. Fabricante 9560
Precio6,101.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena eléctrico - Montaje en gancho, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, monofásico, 115/230 V CA, 1/2 hp, velocidad máxima de elevación de 16 fp/min
Artículo MI #03224757
No. Fabricante 9560
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
Precio6,101.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    10 pies
  • Peso
    76.00 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    16 fp/min
  • Fase motora
    1 fase
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Recuperando
    1
  • Tensión de alimentación
    115/230 V CA
  • UPC_NO
    045242069002
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR 9560 1/2 TONELADAS ELE 10 PIES