Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg.
- Diámetro del punto de perforación1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/64 pulg., 5/64 pulg., 7/64 pulg.
- Longitud del punto de perforación1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/64 pulg., 5/64 pulg., 7/64 pulg.
- Diámetro de cuerpo más grande7/16 pulg.
- Tamaño máx. del comercio#5
- Tamaño mínimo de la operación#1
- Longitud total1-1/4 pulg., 1-7/8 pulg., 2-1/8 pulg., 2-3/4 pulg., 2 pulg.
- Diámetro de cuerpo más pequeño1/8 pulg.
- Tamaño comercial#1, #2, #3, #4, #5
Detalles
- Ángulo de avellanado60 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Estilo de corteSimple
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas5
- Extremo simple o dobleDoble