Motion
23337
Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, 8500 rpm
Artículo MI #03247289
No. Fabricante 23337
Precio7.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, 8500 rpm
Artículo MI #03247289
No. Fabricante 23337

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • Garantía
    6 meses
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
23337 7.0X.045X7/8 T27 CORTE TÉCNICO Z