Motion
60012CL
Fluido de corte - 12 oz, lata de aerosol
Artículo MI #03258019
No. Fabricante 60012CL
Precio20.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fluido de corte - 12 oz, lata de aerosol
Artículo MI #03258019
No. Fabricante 60012CL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Gravedad específica
    0.92

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Mandrinado, Brocado, Taladrado, Grabado, Fresado, Fresado, Fresado, Sierra, Roscado, Torneado
  • Aplicación
    Metalurgia
  • Certificación
    Certificación NSF(R) (estándar medioambiental o de sostenibilidad)
  • Color
    Azul
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Características y beneficios
    • Biodegradable • Alta tolerancia al calor • Bajo humo • Base de aceite natural
  • Punto de inflamación
    610 °F
  • Fragancia
    Olor leve
  • Aplicación del material
    Aluminio
  • Estándares cumplidos
    Grado alimentario NSF H1
  • Nombre/número comercial
    Golpee Magic Eco-Oil
  • Tipo
    Corte
  • Viscosidad
    34 cSt a 100 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
60012CL LÍQUIDO DE CORTE DE ACEITE ECO
  • Biodegradable
  • Alta tolerancia al calor
  • Bajo humo
  • Base de aceite natural