Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1 pulg.
- Enlace interior Ancho0.43 pulg.
- Enlace Diámetro0.25 pulg.
- Tamaño comercial1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de cadenaAcero inoxidable
- Descripción Palabra claveAcero inoxidable de acabado brillante
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Enlaces por pie o medidor12/pie
- Especificación del materialAcero inoxidable
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo1570 lb