Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Longitud15 pulg.
- Profundidad general16.5 pulg.
- Dientes por pulgada18
Detalles
- Hoja(s) incluidas12" Bi-Metal
- Almacenamiento de cuchillas integradoAlmacenamiento no integrado
- Material del bastidorAluminio
- Estilo de marcoServicio estándar
- Estilo de mangoGoma
- Posiciones45 °, 90 °
- Tipos de productosSierra de arco
- Ajustabilidad de la tensiónTensión ajustable
Descripción general
- La hoja de 12 pulg. se puede montar en 2 posiciones para realizar cortes en ángulo de 45 o 90 grados
- Mando de tensión grande para una sustitución rápida y sencilla de la cuchilla
- El diseño de arco de alta resistencia resiste la torsión
- Empuñaduras de goma para la máxima comodidad
- Marco de aluminio ligero