Motion
TMMA 120

SKF
TMMA 120

Extractor de mordazas Easy Pull: capacidad de 13.5 toneladas, 75 a 250 mm de extensión, alcance de 250 mm
Artículo MI #03411890
No. Fabricante TMMA 120
Precio1,535.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMA 120

Extractor de mordazas Easy Pull: capacidad de 13.5 toneladas, 75 a 250 mm de extensión, alcance de 250 mm
Artículo MI #03411890
No. Fabricante TMMA 120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,535.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance
    250 mm
  • Distribuir
    De 75 a 250 mm
  • Peso
    26.78 lb

Detalles

  • Capacidad
    13.5 toneladas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572464748
  • Par máximo
    195 pies-lb
  • Número de mordazas
    3
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza de 3 vías
  • UPC_NO
    7316572464748

Descripción general

Descripción del fabricante
TMMA-120
  • Su diseño resistente permite desmontar los componentes incluso en las aplicaciones más exigentes de forma segura
  • El exclusivo mecanismo de apertura accionado por resorte con anillos rojos permite colocarlo detrás del componente con un solo movimiento de las manos
  • Los brazos autoblocantes ayudan a evitar el riesgo de que el extractor se deslice bajo carga
  • Cabezas hexagonales dobles que facilitan la aplicación de la fuerza de extracción
  • La capacidad de autocentrado y el revólver ayudan a evitar daños en el eje
  • Uso eficiente del tiempo gracias al desmontaje rápido
  • Disponible en tres tamaños con una fuerza de retirada de 60, 80 o 120 kN (6.7, 9 o 13.5 toneladas estadounidenses), lo que permite una fácil selección
  • Los generadores de fuerza hidráulica de la serie TMHS están disponibles como accesorio para las versiones de 80 y 120 kN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"