Motion
61420
PF Degreaser - 14 oz, lata de aerosol, contiene disolventes, aroma a naranja
Artículo MI #03424154
No. Fabricante 61420
Precio27.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PF Degreaser - 14 oz, lata de aerosol, contiene disolventes, aroma a naranja
Artículo MI #03424154
No. Fabricante 61420

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Tamaño
    14 onzas en peso
  • Contenido de VOC
    0.0097
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Terminaciones de cables, bobinas, mantenimiento, motores, trabajo de reparación, transformadores, brazos de camiones, turbinas, bobinas en generadores, empalmes de cables
  • Capacidad
    14 oz.
  • Tipo de limpiador
    Desengrasantes
  • Color
    Transparente
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • Desengrasante penetrante de resistencia completa que elimina la grasa y el aceite • Especialmente formulado para servicios públicos de energía • Compatible con cables y componentes de alimentación • Punto de inflamación superior a 140°F (60°C) • No conductor y sin residuos • No contiene disolventes clorados como tricloroetileno o percloroetileno • Se puede utilizar en lavadoras de piezas, depósitos de inmersión y limpiadores ultrasónicos • Seguro para su uso en la mayoría de las superficies • Sin contaminantes peligrosos del aire • Aplicaciones: Cubos, empalmes de cables, terminaciones de cables, bobinas, motores, transformadores, brazos de camiones y turbinas
  • Punto de inflamación
    144 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Fragancia
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    078827614205
  • Dilución recomendada
    Listo para usar
  • Aroma
    Naranja
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-680B Tipo IV à ̈ÂÅ“ McDonnell Douglas CSD n.o 1 à ̈¿œ Bombardier (Canadá) BAPS 180-009 Rev. C Limpiador tipo G & FP à ?¿œ ASTM F-945 à ?ÂÅ“ ARP 1755A à ?ÂÅ“ AMS 1526B
  • Tipo
    Desengrasante
  • UPC_NO
    078827614205

Descripción general

Descripción del fabricante
61420 (C61420) SOLVENTE PF 14OZ.
  • Un desengrasante penetrante de máxima resistencia que elimina la grasa y el aceite
  • Formulado especialmente para compañías eléctricas
  • Compatible con cables y componentes de alimentación
  • Punto de inflamación por encima de 140°F (60°C)
  • No conductor y sin residuos
  • No contiene disolventes clorados como tricloroetileno o percloroetileno
  • Se puede utilizar en lavadoras de piezas, depósitos de inmersión y limpiadores ultrasónicos
  • Se puede usar de forma segura en la mayoría de las superficies
  • Sin contaminantes peligrosos del aire
  • Aplicaciones: cubos, empalmes de cables, terminaciones de cables, bobinas, motores, transformadores, brazos de camiones y turbinas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron