Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 1-5/8 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
Detalles
- Detalles adicionalesApertura lobulillar Supertorque
- Accesorios incluidosAdaptador, Extensión, Mango Flexible, Trinquete, Sistema de Caja Robusta, Junta Universal
- MaterialAcero al vanadio
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas25
- Número de tomas7 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662459506191
Descripción general
- Todas las herramientas son de calidad profesional, fabricadas en acero al cromo vanadio de alta calidad
- Aberturas lobulares para una mayor potencia de giro sin deformar el sujetador
- Envasado en una carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE) resistente y duradera, pero de peso ligero
- La caja es a prueba de golpes a temperaturas altas y bajas, equipada con cierres y bisagras de metal de alta resistencia
- Las asas de dos componentes son fáciles de agarrar y cómodas de transportar
- Incluye: trinquete de liberación rápida de 9-7/8", extensión de 3", extensión de 6", extensión de 10", barra de disyuntor con mango flexible de 15", junta universal, adaptador de 1/2"F x 3/8"M, adaptador de 1/2"F x 3/4"M y enchufes de 10 mm a 32 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsEl kit de herramientas técnicas de corte de espuma cuenta con un carro rodante de siete cajones con insertos de espuma que mantienen las herramientas organizadas, protegidas y accesibles. Diseñado para ser eficiente y portátil, admite 5S principios a la vez que reduce los daños y las pérdidas.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación