Motion
MWS-12RCS
Juego de llaves combinadas - 12 PZ, tipo de combinación, acabado satinado, estilo manija plana
Artículo MI #03459512
No. Fabricante MWS-12RCS
Precio213.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves combinadas - 12 PZ, tipo de combinación, acabado satinado, estilo manija plana
Artículo MI #03459512
No. Fabricante MWS-12RCS
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
Su precio$213.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    3-1/2 pulg., 3-27/32 pulg., 3-3/4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-1/8 pulg., 4-11/16 pulg., 4-29/32 pulg., 5 pulg., 5-1/2 pulg., 5-1/4 pulg., 5-5/32 pulg.
  • Peso
    5.52 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 8 a 19 mm
  • Tamaños de llave
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Trampilla reversible corta
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    Bandeja de plástico
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    12
  • UPC_NO
    662459919281
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
MWS-12RCS 12PC MM ST RAT CMBWR JUEGO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"