Motion
63750
Cortador de alambre - Aluminio: 1000 mcm, Cable de comunicación: 2-1/16 pulg., Cobre: 1000 mcm Capacidad de corte, 12-1/8 pulg. Longitud total
Artículo MI #03515662
No. Fabricante 63750
Precio763.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Aluminio: 1000 mcm, Cable de comunicación: 2-1/16 pulg., Cobre: 1000 mcm Capacidad de corte, 12-1/8 pulg. Longitud total
Artículo MI #03515662
No. Fabricante 63750
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
Su precio$763.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.1250 pulg., 308 mm
  • Longitud total
    12-1/8 pulg.
  • Longitud de pieza única
    12.1250 pulg.;308 mm
  • Peso de la herramienta
    1.8 lb, 0.8 kg
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cable y cable metálico
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Cortador de cables de trinquete
  • Capacidad de corte
    Aluminio: 1000 mcm, Cobre: 1000 mcm, Cable de comunicación: 2-1/16 pulg.
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    1000 MCM
  • Capacidad de corte Kcmil
    1000 Kcmil (Cu);1000 Kcmil (Al)
  • Descripción
    Cortador de cables de trinquete 1000 MCM
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Bloqueo
  • Tipo de mango
    Bloqueo
  • Apalancamiento alto
    verdadero
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644637506

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR 63750 , CABLE, MANUAL