Motion
83561
Toallita de limpieza química industrial - Seca, Recrepe doble (DRC), tipo de contenedor de cubo, número de toallitas: 220
Artículo MI #03515690
No. Fabricante 83561
Precio59.65 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toallita de limpieza química industrial - Seca, Recrepe doble (DRC), tipo de contenedor de cubo, número de toallitas: 220
Artículo MI #03515690
No. Fabricante 83561

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio59.65 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de limpieza
    13 pulg.
  • Ancho de limpieza
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Dispensación cómoda y individual;Asa de transporte fácil;Bolso recargable de alta capacidad;Un cubo reemplaza 25 lb de trapos;Polgada por libra absorbe más agua que los trapos;Resistente al clima y al aplastamiento para mantener los paños limpios, secos y listos para usar
  • Tipo de toallita de limpieza
    Productos químicos industriales
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Cubo
  • Número de Upc del fabricante
    036000835618
  • Material
    Receta doble (DRC)
  • Número de toallitas
    220
  • Superficies limpias
    Metal
  • Tratado o seco
    Seco
  • UPC_NO
    1003600083561 5
  • Material de limpieza
    Receta doble (DRC)
  • Limpiar presentación
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
83561 RASCADORES WYPALL 10" X 13" 220 2 ROL
  • Resistente a la intemperie y al aplastamiento para mantener los limpiaparabrisas limpios, secos y listos para usar
  • Dispensación cómoda y individual
  • Cubo recargable de alta capacidad
  • Asa de transporte fácil
  • Libra por libra absorbe más agua que los trapos
  • Un cubo reemplaza 25 libras de trapos
  • El recambio es compatible con los limpiaparabrisas WYPALL en un sistema de cubo

También puede gustarle

Los clientes también compraron