Motion
RS10B LOTUS RIV -100 pies

TSUBAKI (UST)
RS10B LOTUS RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar británica, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #03528055
No. Fabricante RS10B LOTUS RIV-100 ft
Precio11.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS10B LOTUS RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar británica, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #03528055
No. Fabricante RS10B LOTUS RIV-100 ft
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
Su precio$11.00/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.819 pulg.
  • Anchura interior
    0.38 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.58 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    5840 lb
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de enlaces
    192/10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    097039795953

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10B LOTUS RIV. 100 CARRETE DE FT
  • Precio por pie, carrete 100ft