Motion
4178IRUV5
Visera de careta, prpinado, 5IR, 8x16-1/2in
Artículo MI #03544689
No. Fabricante 4178IRUV5
Precio24.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Visera de careta, prpinado, 5IR, 8x16-1/2in
Artículo MI #03544689
No. Fabricante 4178IRUV5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    30.00 lb
  • Dimensiones de la ventana
    8 x 16-1/2 x 0.06 pulg.
  • Altura de la ventana
    8 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.06 pulg.
  • Anchura de ventana
    16-1/2 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Compensación
    F400, F500, F71, FH66, FM70
  • Tono de lente
    5
  • UPC_NO
    662463150243
  • Revestimiento de ventana
    Resistente a los arañazos
  • Material de la ventana
    Propionato
  • Tipo de ventana
    Ventana

Descripción general

Descripción del fabricante
4178IRUV5 PARASOL ANCHO DE CARETA 5
  • Protege los ojos y la cara de los rayos IR/UV producidos al cortar la antorcha

También puede gustarle

Los clientes también compraron