Motion
B602214
Casquillos sin llave - Serie B106 , 2.8750 in ID, 4.5280 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #03553590
No. Fabricante B602214
Precio134.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 2.8750 in ID, 4.5280 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #03553590
No. Fabricante B602214
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
Su precio$134.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18496
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    29831 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.5280 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 30
  • Peso
    4.100 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602214
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3573 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    29831 lb
  • UPC_NO
    662345044486

Descripción general

Descripción del fabricante
B602214 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 2-7/8"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"