Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno7.9375 pulg.
- Tamaño del orificio7.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo17035 psi
- Longitud hasta Agujero2.5590 pulg.
- Empuje máximo transmitido113878 lb
- Exterior Diámetro10.2360 pulg.
- Longitud total2.5590 pulg.
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Peso22.600 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación166 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT602715
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido37663 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo15
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible113878 lb
- UPC_NO662345061131