Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 30
- Diámetro interno3.8750 pulg.
- Tamaño del orificio3.8750 pulg.
- Presión de contacto del cubo26204 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido57726 lb
- Exterior Diámetro5.7090 pulg.
- Longitud total1.7720 pulg.
- Tamaño del tornilloM12 x 30
- Peso4.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación91 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT402314
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido9320 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo14
- SerieB400
- Fuerza axial transmisible57726 lb
- UPC_NO662345059657