Motion
B402507
Casquillos sin llave - Serie B400 , 5.4375 in ID, 7.4800 in OD, 1.4960 in LTB
Artículo MI #03553635
No. Fabricante B402507
Precio585.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B400 , 5.4375 in ID, 7.4800 in OD, 1.4960 in LTB
Artículo MI #03553635
No. Fabricante B402507
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
Su precio$585.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24031 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4960 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    90712 lb
  • Exterior Diámetro  
    7.4800 pulg.
  • Longitud total
    1.9690 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Peso
    9.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    91 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B402507
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    20552 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    22
  • Serie
    B400
  • Fuerza axial transmisible
    90712 lb
  • UPC_NO
    662345044004

Descripción general

Descripción del fabricante
B402507 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 5-7/16"

También puede gustarle