Motion
B802400
Casquillos sin llave - Serie B800 , 4.0000 in ID, 4.9210 in OD, 4.2130 in LTB
Artículo MI #03553659
No. Fabricante B802400
Precio1,555.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 4.0000 in ID, 4.9210 in OD, 4.2130 in LTB
Artículo MI #03553659
No. Fabricante B802400
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
Precio1,555.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 30
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    13092 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    4.2130 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    66940 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.9210 pulg.
  • Longitud total
    4.2130 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x30
  • Peso
    12.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B802400
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    11157 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    B800
  • UPC_NO
    662345044929

Descripción general

Descripción del fabricante
B802400 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B800 4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"