Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango12 cm, 4.7300 pulg.
- Longitud de la mordaza13/16 pulg.
- Grosor de la mordaza12 mm;0.4600 pulg.
- Ancho de la mordaza1-3/16 pulg.
- Longitud7.9800 pulg., 203 mm
- Profundidad general0.4600 pulg., 12 mm
- Longitud total8-1/16 pulg.
- Altura de pieza única12 mm;0.4600 pulg.
- Longitud de pieza única203 mm;7.9800 pulg.
- Ancho de pieza única32 mm;1.2500 pulg.
- Peso de la herramienta272 g, 9.6 oz
- Ancho de la herramienta32 mm;1.2500 pulg.
- Peso0.6 lb
- Ancho1.2500 pulg., 32 mm
Detalles
- AplicaciónCable 12 y 14 AWG
- Acabado de la cuchillaEndurecido por inducción
- Material del cuerpoAcero
- ColorRojo
- Tipo de cortadoraAlto apalancamiento en diagonal
- Capacidad de corte12 AWG, 14 AWG
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)12 y 14 AWG
- DescripciónAlicates de Corte Diagonal, Alto Apalancamiento, Pelado, 8-Inch
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Color del mangoRojo
- Material del mangoAcero aleado, plástico
- Estilo de mangoSumergido en plástico
- Tipo de mangoSumergido en plástico
- Apalancamiento altoSí
- AisladoNo
- Mango aisladoSí
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO092644720581