Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Peso2.08 lb
Detalles
- Tipo de accesorioDestornillador de pasador
- Número de Upc del fabricante662679983482
Descripción general
- Gire el extractor con un trinquete, una llave o una llave de tubo para acoplar la leva y el perno y, a continuación, extraiga el perno
- Capacidad de 1/2-inch y 1/4-inch unidades
- Espárrago de agarre de rueda estriado cuando se aplica presión
- El destornillador hexagonal se puede accionar con una llave o una herramienta de trinquete
- Ideal para pernos con roscas oxidadas, corroídas o peladas