Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1-11/16 pulg., 1-13/16 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 8 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAislado
- Accesorios incluidosMango en T
- Número de Upc del fabricante662679984816
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de tomas7 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- Para trabajar con componentes activos de hasta 1000V CA y 1500 CC
- Juego de enchufes aislados 1000V CA y 1500DC
- Casquillos de punta hexagonal 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
- Incluye trinquete, mango en T y extensión