Motion
FF-75.3/8

Facom
FF-75.3/8

Llave de Vaso Sólida, Eje Offset 90° , Longitud Total: 129mm, Imperial, Doble Extremo, Puntos de Vaso: 6 PT
Artículo MI #03632210
No. Fabricante FF-75.3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FF-75.3/8

Llave de Vaso Sólida, Eje Offset 90° , Longitud Total: 129mm, Imperial, Doble Extremo, Puntos de Vaso: 6 PT
Artículo MI #03632210
No. Fabricante FF-75.3/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    129 mm
  • Profundidad del casquillo
    10 mm
  • Tamaño del enchufe
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Número de Upc del fabricante
    662679987374
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Estilo de eje
    90° Offset
  • Puntos de conexión
    6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
FF-75.3/8 WR 90 SKT 6X6PT 3/8
  • Acabado satinado
  • El diseño de ángulo y agujero pasante ayuda a acomodar varillas roscadas o una barra para un apalancamiento adicional, sin afectar la fuerza de la llave
  • Hueco profundo en un extremo y enchufe abierto en el otro que se ajusta sobre los pernos salientes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"