Motion
FM-54.P9M

Facom
FM-54.P9M

Juego de llave de anillo - 8 PC, tipo anillo de compensación, acabado cromado pulido, estilo mango liso
Artículo MI #03632360
No. Fabricante FM-54.P9M
Precio1,483.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-54.P9M

Juego de llave de anillo - 8 PC, tipo anillo de compensación, acabado cromado pulido, estilo mango liso
Artículo MI #03632360
No. Fabricante FM-54.P9M
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
Precio1,483.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    180 mm, 200 mm, 235 mm, 245 mm, 265 mm, 280 mm, 290 mm, 300 mm
  • Peso
    55.00 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 24 a 55 mm
  • Tamaños de llave
    24 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm, 41 mm, 46 mm, 50 mm, 55 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    (3) Mangos
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    8
  • Tipo de juego de llaves
    Anilla de desplazamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-54.P9M SET CAJA DE DESCARGA HDL 11PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"