Motion
FM-76.8

Facom
FM-76.8

Llave de Vaso Sólida, Eje Offset 90° , Longitud Total: 114mm, Sistema métrico, Doble Extremo, Puntos de Vaso: 12 PT, 6 PT
Artículo MI #03632451
No. Fabricante FM-76.8
Precio19.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-76.8

Llave de Vaso Sólida, Eje Offset 90° , Longitud Total: 114mm, Sistema métrico, Doble Extremo, Puntos de Vaso: 12 PT, 6 PT
Artículo MI #03632451
No. Fabricante FM-76.8
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
Precio19.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    114 mm
  • Profundidad del casquillo
    8 mm
  • Tamaño del enchufe
    8 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Número de Upc del fabricante
    662679981808
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Estilo de eje
    90° Offset
  • Puntos de conexión
    12 PT, 6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-76.8 WR 90 SKT 6X12PT 8MM
  • Llave, zócalo abierto en ángulo 12 Pt x 6 Pt 8 mm
  • Acabado satinado
  • El diseño de ángulo y agujero pasante ayuda a acomodar varillas roscadas o una barra para un apalancamiento adicional, sin afectar la fuerza de la llave
  • Hueco profundo en un extremo y enchufe abierto en el otro que se ajusta sobre los pernos salientes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron