Motion
HS2308X

NTN
HS2308X

Manguito adaptador - 1.3750 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 46 mm, material de acero
Artículo MI #03649567
No. Fabricante HS2308X
Precio107.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HS2308X

Manguito adaptador - 1.3750 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 46 mm, material de acero
Artículo MI #03649567
No. Fabricante HS2308X
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
Precio107.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • En general Longitud  
    46 mm
  • Ancho general
    1.8110 pulg.
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN08
  • Número de arandela de bloqueo
    AW08X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359076516
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HS
  • UPC_NO
    4547359076516

Descripción general

Descripción del fabricante
HS2308X EJE ADAPTADOR 1-3/8
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad