Motion
MR 24/MI 20

MCGILL
MR 24/MI 20

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #03664638
No. Fabricante MR 24/MI 20
Precio167.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
MR 24/MI 20

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #03664638
No. Fabricante MR 24/MI 20
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
Precio167.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    MI 20
  • País de origen
    México
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 24/MI 20
  • Número de Upc del fabricante
    726166126759
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20800 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RM
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO, MS 51961-22
  • UPC_NO
    726166126759

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 24/MI 20 MR SERIE 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo