Motion
PD1050116
Rueda giratoria de poliuretano: 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 1 pulg. de diámetro de eje, cojinete de rodillo, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #03697188
No. Fabricante PD1050116
Precio330.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano: 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 1 pulg. de diámetro de eje, cojinete de rodillo, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #03697188
No. Fabricante PD1050116
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
Precio330.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin marcas
  • ID del cojinete
    1 pulg.
  • Color principal
    GRIS
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de aluminio
  • Dureza
    60 Costa D
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    PD1050116
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
PD1050116 10X3 POL URA EN RUEDA DE ALU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron