Motion
VY1050116
10.0000 pulg. de diámetro, cojinete de rodillos, capacidad de 5000 lb
Artículo MI #03698109
No. Fabricante VY1050116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10.0000 pulg. de diámetro, cojinete de rodillos, capacidad de 5000 lb
Artículo MI #03698109
No. Fabricante VY1050116
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Peso
    20-1/2 lb
  • Diámetro de la rueda
    10.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1.0000 pulg.
  • Acabado del bastidor
    Naranja;Ranura marrón sobre núcleo de hierro fundido
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    5000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
VY1050116

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"