Motion
410LTRED
Candado de bloqueo: llave diferente, material termoplástico, material de grillete de acero, diámetro de grillete de 1/4 in, color rojo, espacio libre vertical de 3 in
Artículo MI #03721905
No. Fabricante 410LTRED
Precio22.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado de bloqueo: llave diferente, material termoplástico, material de grillete de acero, diámetro de grillete de 1/4 in, color rojo, espacio libre vertical de 3 in
Artículo MI #03721905
No. Fabricante 410LTRED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    25/32 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    3 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Termoplástico
  • Color del parachoques/cuerpo
    Rojo
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Incluye
    Clave
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Número de pines
    6
  • Características de seguridad
    Dieléctrico, retención de llave
  • Material del grillete
    Acero
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • UPC_NO
    71649018565

Descripción general

Descripción del fabricante
410LT-RED BLOQUEOS DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Los clientes también compraron