Motion
MR1216

NTN
MR1216

MR1216 Cojinete cilíndrico de rodillos - Diámetro de orificio: 80mm, una fila, C0, Diámetro exterior: 140mm, 26mm de ancho, Cojinete de acero
Artículo MI #03735799
No. Fabricante MR1216
Precio169.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR1216

MR1216 Cojinete cilíndrico de rodillos - Diámetro de orificio: 80mm, una fila, C0, Diámetro exterior: 140mm, 26mm de ancho, Cojinete de acero
Artículo MI #03735799
No. Fabricante MR1216
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
Precio169.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.1496 pulg.
  • Radio de filete
    2.540 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.0236 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.001 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359102765
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    RM

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1216 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA