Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 3/16 pulg.
- Longitud del orificio3.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho3.0625 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.6142 pulg.
- Exterior Diámetro5.9055 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
- Peso11.50 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de uso intensivo
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3950 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial23420 lbf
- Capacidad de carga estática radial15300 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699402667
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 2 3/16 in, para servicios pesados, montaje con adaptador, sello de espacio libre