Motion
65696

BRADY
65696

Bloqueo del interruptor - Rojo
Artículo MI #03832397
No. Fabricante 65696
Precio78.47 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
65696

Bloqueo del interruptor - Rojo
Artículo MI #03832397
No. Fabricante 65696
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
Su precio78.47 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de bloqueo
    1 pulg.
  • Altura de bloqueo
    3.56 pulg.
  • Longitud de bloqueo
    1.42 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de equipo eléctrico
    Interruptor
  • Material
    Polipropileno
  • Número máximo de candados
    1
  • Número de interruptores bloqueados
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Tipo de bloqueo del interruptor
    Interruptor de pared universal
  • UPC_NO
    75447365696

Descripción general

Descripción del fabricante
65696 BLOQUEO DEL INTERRUPTOR DE PARED
  • Se puede utilizar con la mayoría de los interruptores montados en la pared
  • Fácil de instalar con los tornillos existentes
  • Rojo de alta visibilidad
  • Se puede utilizar para bloquear interruptores “encendidos” o “apagados”
  • El candado se vende por separado
  • Color: rojo