Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.344 pulg.
- Anchura interior1.490 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.375 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.375 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.875 pulg.
- Longitud del pasador3.344 pulg.
- Diámetro del rodillo1.562 pulg.
- Resistencia a la tensión135000 lb
- Peso14.430 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso264 / 2-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante18369
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces48
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosN/C
- UPC_NO642051183693
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies