Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal1.99 pulg.
- Diámetro máximo de la broca0.508 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado1.41 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca0.472 pulg.
- Longitud total3.97 pulg.
- Diámetro del mango0.625 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroTaladro de plaquita intercambiable
- Mango bridadoMango bridado
- Estilo de plaquitaDSM-3D
- SerieCHAMDRILLJET
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
3201038 DSM 0472-141-063A-3D