Motion
5020DU
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 50 mm, 20 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #03920368
No. Fabricante 5020DU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 50 mm, 20 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #03920368
No. Fabricante 5020DU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9685 pulg., 50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Valor P máximo
    250 N/mm^2;36259.4 psi
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Grosor general
    2.5000 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; autolubricante; forrado de PTFE; con respaldo de acero; tipo dividido; cumple con RoHS; sin mantenimiento; capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico DU 50mm D.I. x 55mm D.E. x 20mm Ancho
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Número de catálogo del fabricante
    5020DU
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 3547, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Casquillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
5020DU POLÍMERO METÁLICO - DU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle