Motion
08834121115

NORTON ABRASIVES
08834121115

Ruedas con aletas montadas - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 4 in
Artículo MI #03922000
No. Fabricante 08834121115
Precio67.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834121115

Ruedas con aletas montadas - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 4 in
Artículo MI #03922000
No. Fabricante 08834121115
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
Su precio$67.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 08834121115 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 4 in, un ancho de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 12,000 rpm, adecuada para mezclar y terminar superficies grandes.
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • UPC_NO
    08834121115

Descripción general

Descripción del fabricante
08834121115 MMI-4020X1/4 80 ARB 1:1 RATI
  • Se recomienda una arena muy fina para una limpieza y un acabado ligeros
  • Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
  • Grano de óxido de aluminio de primera calidad para un excelente corte y acabado
  • Las ruedas de aletas no tejidas se desgastan continuamente exponiendo abrasivos frescos
  • Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"