Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP80
- Descripción largaLa 08834130749 es una rueda de aleta de bloqueo hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano P80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, un diámetro de rueda de 3 in y una velocidad máxima de 20,000 rpm, ideal para amolado de uso general.
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834130749