Motion
08834130761

NORTON ABRASIVES
08834130761

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922255
No. Fabricante 08834130761
Precio12.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834130761

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922255
No. Fabricante 08834130761

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 08834130761 es una rueda de aletas montada con abrasivo cerámico en grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 1 pulgada, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 30,000 rpm, diseñada para un amolado agresivo y un rendimiento extendido en materiales exigentes.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834130761

Descripción general

Descripción del fabricante
08834130761 MM-0011 1/4 SK 80 BRAZO MINI W