Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP240
- Descripción largaLa 08834134005 es una rueda de aleta de bloqueo hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano P240 , con un tamaño de mango de 1/4-20 en tamaño, un diámetro de rueda de 2-1/2 en diámetro y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para un acabado de precisión en áreas más grandes.
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834134005