Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDisco de tela de cambio rápido
- Material de apoyoHC
- Color del discoMarrón
- Número de granoP120
- Cantidad del paquete del fabricante100
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834160401
Descripción general
- Discos de tela de óxido de aluminio ideales para el desbarbado y la mezcla de uso general en metales ferrosos y no ferrosos donde el precio inicial es la consideración principal
- Construcción de la parte posterior de mezcla de poliéster/algodón de 2 capas resistente y peso en Y para una mayor durabilidad, menor desgaste del borde y acabado suave
- Diseño flexible (el borde exterior de 3/8 pulg. es más flexible que el resto del disco) para metales más blandos en los que los discos flexibles estándar pueden estriar; ideal para el esmerilado de contornos de piezas estructurales
- Use una almohadilla de respaldo un tamaño más pequeño que el disco FlexEdge para obtener todos los beneficios
- Se recomiendan granos 120 y 150 para desbarbado y limpieza ligeros
- Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit
- Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex