Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo1938 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida1.0000 pulg.
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total9.68 pulg.
- Ancho general4.20 pulg.
- Peso13.00 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 (3.248) Diámetro X 3.05 (0,120) Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo57 l/min
- Desplazamiento102 cc/rev
- Presión intermitente190 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.550 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo15 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2250 psi
- RPM máximas-Continuo152 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloSello de labio único
- SerieSerie T
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Mayor vida útil del cojinete|Mayor sellado del eje