Motion
80SS HP B

TSUBAKI (UST)
80SS HP B

Cadena de rodillo - Serie de pasador hueco, paso de 80 / 1 in, remachado, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #03949925
No. Fabricante 80SS HP B
Precio613.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80SS HP B

Cadena de rodillo - Serie de pasador hueco, paso de 80 / 1 in, remachado, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #03949925
No. Fabricante 80SS HP B
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
Su precio$613.74/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.448 pulg.
  • Altura de la placa
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    1.58 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039183217
  • Capacidad de carga de trabajo
    398 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
80SS PASADOR DE ALOJAMIENTO 10FT LG
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
Los clientes también compraron