Motion
11024 TAPÓN DE OÍDO CLÁSICO PEQUEÑO CON CABLE 311-1106

3M
11024 CLASSIC SMALL CORDED EARPLUG 311-1106

3M™ tapones de oído E-A-R™ Classic™ 311-1106, con cable, tamaño pequeño, bolsa de polietileno, 2000 pares/caja
Artículo MI #03960969
No. Fabricante 11024 CLASSIC SMALL CORDED EARPLUG 311-1106
Precio0.81 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11024 CLASSIC SMALL CORDED EARPLUG 311-1106

3M™ tapones de oído E-A-R™ Classic™ 311-1106, con cable, tamaño pequeño, bolsa de polietileno, 2000 pares/caja
Artículo MI #03960969
No. Fabricante 11024 CLASSIC SMALL CORDED EARPLUG 311-1106
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
Precio0.81 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Con cable
  • Color de banda
    Azul
  • Color del cable
    Azul
  • Material del cable
    Vinilo
  • Desechable
    Sí
  • Método de inserción
    Despliegue hacia abajo
  • Número de Upc del fabricante
    10080529110241
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    29 dB
  • Cantidad del paquete
    200
  • Color del tapón
    Amarillo
  • Material del tapón
    Espuma
  • Forma del tapón
    Cilindro
  • Línea de productos
    Clásico
  • Estándares cumplidos
    Clase AL de CSA
  • UPC_NO
    10080529110241

Descripción general

Descripción del fabricante
11024 CLÁSICO TAPÓN DE OÍDO PEQUEÑO CON CABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los tapones para los oídos clásicos pequeños tienen un diámetro ligeramente menor que los tapones para los oídos clásicos de tamaño normal para ajustarse cómodamente en los canales auditivos más pequeños
  • La espuma de baja presión y recuperación lenta se adapta a la forma única de cada oreja para una mayor comodidad y facilidad de uso
  • Resistente a las llamas: importante para posibles situaciones de arco eléctrico y para consideraciones de almacenamiento
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 29 dB. Clase AL de CSA
  • Resistente a la humedad: ayuda a mantener un tiempo de expansión constante, incluso en situaciones húmedas
  • No demasiado suave: lo suficientemente resistente cuando se comprime para facilitar el ajuste, pero lo suficientemente suave como para ser cómodo en la oreja para un uso prolongado
  • La bolsa de polietileno mantiene cada par de tapones para los oídos disponibles o accesibles para su reutilización.